Referenties
Grundfos:MAGNA3 80-40 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107977
Fabrikant:97924306
EAN:5710626493814

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 80-40 F 360 1x230V PN6
Grundfos MAGNA3 80-40 F circulatiepomp voor verwarming/koeling. 1x230V, DN80 en PN6 met hoge efficiëntie en slimme regeling via AUTOADAPT/FLOWADAPT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,325 kW |
| Debiet | 341,67 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | flens dn 80 (din) pn6 |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.278,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5.176,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
