Referenties
Grundfos:MAGNA1 80-100 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107617
Fabrikant:99221408
EAN:5712608943805

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 80-100 F 360 1x230V PN6
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 80-100 F 360 circulatiepomp met flensaansluiting DN80. 1x230V, PN6 en max. opvoerhoogte 10 m voor verwarming en koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,014 kW |
| Debiet | 1016,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 80 flensaansluiting (din), pn6, lengte 360 mm |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.585,61 excl. BTW
/ stuk
€ 5.548,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
