Referenties
Grundfos:MAGNA1 40-150 F 250 1x230V PN6/10
Rubix:A0107646
Fabrikant:99221306
EAN:5712608942792

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 40-150 F 250 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 40-150 F 250 is een energiezuinige circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230V, PN6/10 en onderhoudsvrij ontwerp.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,615 kW |
| Debiet | 433,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Verbinding | flensaansluiting dn 40, din, drukklasse pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.205,65 excl. BTW
/ stuk
€ 3.878,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
