Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 80-100 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107572
Fabrikant:99221420
EAN:5712608943928

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 80-100 F 360 1x230V PN10
Dubbele Grundfos MAGNA1 D circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230V, PN10 en energiezuinig (IEE 0,21) met max. opvoerhoogte 10 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,002 kW |
| Debiet | 1016,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | flens |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.910,69 excl. BTW
/ stuk
€ 10.781,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
