Referenties
Grundfos:MAGNA3 40-150 F 250 1x230V PN6/10
Rubix:A0107877
Fabrikant:97924271
EAN:5710626493463

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 40-150 F 250 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 40-150 F 250 is een energiezuinige elektronisch geregelde circulatiepomp met 1x230V. Geschikt voor verwarming en koeling met flensaansluiting DN40 (PN6/10).
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,608 kW |
| Debiet | 267,17 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Verbinding | dn 40 pn 6/10 (din-aansluiting), l=250 mm |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.867,98 excl. BTW
/ stuk
€ 4.680,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
