Referenties
Grundfos:MAGNA1 50-100 F N 280 1x230V PN6/10
Rubix:A0107639
Fabrikant:99221360
EAN:5712608943324

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-100 F N 280 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 50-100 F N circulatiepomp voor verwarmings- en koelsystemen. 1x230V, DN50, max. opvoerhoogte 10 m en max. 10 bar.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,425 kW |
| Debiet | 500 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 50 (din, pn6/10) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.030,33 excl. BTW
/ stuk
€ 6.086,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
