Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 50-60 F 240 1x230V PN6/10
Rubix:A0107580
Fabrikant:99221339
EAN:5712608943126

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 50-60 F 240 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 D 50-60 F is een variabele snelheid dubbel-circulatiepomp voor CV- en koelsystemen. 1×230V, PN6/10 met max opvoerhoogte 6 m en max 10 bar systeemdruk.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,253 kW |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn 50 flens-aansluiting |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.154,48 excl. BTW
/ stuk
€ 6.236,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
