Referenties
Grundfos:MAGNA3 80-40 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107534
Fabrikant:97924316
EAN:5710626493913

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 80-40 F 360 1x230V PN10
Grundfos MAGNA3 80-40 F 360 is een efficiënte circulatiepomp voor verwarmings- en koelsystemen. 1x230V, PN10 en max. 10 bar met AUTOADAPT/FLOWADAPT/FLOWLIMIT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,325 kW |
| Debiet | 341,67 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | dn 80 (flens, din), pn10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.493,03 excl. BTW
/ stuk
€ 5.436,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
