Referenties
Grundfos:MAGNA1 50-60 F N 240 1x230V PN6/10
Rubix:A0107633
Fabrikant:99221358
EAN:5712608943300

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-60 F N 240 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 50-60 F N 240 is een energiezuinige circulatiepomp met eenvoudige bediening en monitoring via fault relay. Voor verwarming en koeling, 1x230 V en PN6/10.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,252 kW |
| Debiet | 400 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn 50 (din flens) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.316,94 excl. BTW
/ stuk
€ 5.223,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
