Referenties
Grundfos:MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107847
Fabrikant:97924298
EAN:5710626493739

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Efficiënte Grundfos MAGNA3 65-120 F circulatiepomp voor verwarming en koeling (1x230V). Flens DN65 PN6/10, max. 12 m en 10 bar.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,763 kW |
| Debiet | 429,33 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | flens dn 65 (pn6/10), din 1092-2; inbouwlengte 340 mm |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.028,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6.083,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
