Referenties
Grundfos:MAGNA3 65-100 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107988
Fabrikant:97924297
EAN:5710626493722

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 65-100 F 340 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 65-100 F circulatiepomp voor verwarming en koeling in gebouwen. 1x230V met DIN flens DN 65, PN6/10.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,613 kW |
| Debiet | 394,17 l/min |
| Afzuighoogte | 6,312 m |
| Verbinding | din flensverbinding, dn 65, druktrap pn6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.689,84 excl. BTW
/ stuk
€ 5.674,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
