Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 100-100 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0107609
Fabrikant:99221451
EAN:5712608944239

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 100-100 F 450 1x230V PN6
Grundfos MAGNA1 D 100-100 F 450 is een twin circulatiepomp voor verwarming en koeling. Efficiënt met EEI 0,19, plus monitoring en digitale start/stop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,413 kW |
| Debiet | 1833,3 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 100 flens (din) |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.931,41 excl. BTW
/ stuk
€ 12.017,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
