Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 40-180 F 250 1x230V PN6/10
Rubix:A0107587
Fabrikant:99221312
EAN:5712608942853

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 40-180 F 250 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 D 40-180 F 250 is een energiezuinige twin-circulatiepomp voor verwarming en koeling. Eenvoudige bediening, monitoring en onderhoudsvrij ontwerp.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,629 kW |
| Debiet | 533,3 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Verbinding | dn 40 flens (din), hart-op-hart 250 mm, pn6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.821,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8.253,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
