Referenties
Grundfos:MAGNA3 100- 80 F 450 1x230V PN10
Rubix:A0107558
Fabrikant:97924323
EAN:5710626493999

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 100- 80 F 450 1x230V PN10
Intelligente Grundfos MAGNA3 100-80 F 450 circulatiepomp met 1x230V voeding en PN10 flensaansluiting. Max. 8 m opvoerhoogte voor HVAC-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,122 kW |
| Debiet | 1083 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | din dn100 pn10 (flensaansluiting) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.335,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7.665,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
