Referenties
Grundfos:MAGNA1 100-40 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0107674
Fabrikant:99221438
EAN:5712608944109

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 100-40 F 450 1x230V PN6
Grundfos MAGNA1 100-40 F 450 circulatiepomp (1x230V, PN6) voor verwarming en koeling met hoge energie-efficiëntie, eenvoudige bediening en monitoring via fault relay.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,521 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | dn100 flensaansluiting, din, pn6 (hart-op-hart 450 mm) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.166,33 excl. BTW
/ stuk
€ 5.041,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
