Referenties
Grundfos:MAGNA3 32-100 F N 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107552
Fabrikant:97924345
EAN:5710626494217

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 32-100 F N 220 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 32-100 F N circulatiepomp met permanente magneetmotor en geïntegreerde frequentie-regeleenheid. 1x230 V, 110 l/min, max 10 bar.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,171 kW |
| Debiet | 110 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 32 (flensverbinding, din), drukrating pn6/10 (inbouwlengte 220 mm) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.293,37 excl. BTW
/ stuk
€ 3.984,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
