Referenties
Grundfos:97924246
Rubix:A0107881
Fabrikant:97924246
EAN:5710626493210

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP. ]
Grundfos MAGNA3 25-80 elektronische circulatiepomp (180 mm) met 1x230 V en PN10. Ontworpen voor efficiënte regeling in verwarmings- en koeltoepassingen.
Sterke punten
•Mixing loops
Heating surfaces
Air conditioning surfaces
Ground-source heat pump systems
Smaller chiller applications
Heating surfaces
Air conditioning surfaces
Ground-source heat pump systems
Smaller chiller applications
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,116 kW |
| Debiet | 90 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | g 1 1/2 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.517,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.835,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
