Referenties
Grundfos:MAGNA3 80-100 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107535
Fabrikant:97924319
EAN:5710626493951

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 80-100 F 360 1x230V PN10
Circulatiepomp Grundfos MAGNA3 80-100 F 360 voor verwarming en koeling. Ingebouwde regelfuncties en communicatie (o.a. CIM), DN80 en PN10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,043 kW |
| Debiet | 538,33 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | flensaansluiting dn 80 (din), pn10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.897,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7.135,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
