Referenties
Grundfos:MAGNA3 32-80 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107541
Fabrikant:98333874
EAN:5710629851185

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 32-80 F 220 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 32-80 F circulatiepomp voor verwarmings- en koelsystemen. 1x230V, PN6/10 flens DN32: tot 5,6 m³/h en 4,6 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,136 kW |
| Debiet | 93,3 l/min |
| Afzuighoogte | 4,6 m |
| Verbinding | dn 32 flens pn6/10 (din) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.867,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2.259,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
