Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 32-100 180 1x230V PN10
Rubix:A0107526
Fabrikant:97924452
EAN:5710626495306

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 32-100 180 1x230V PN10
The MAGNA3 D circulator pump means double the performance and reduced downtime. The two pumps communicate wirelessly and connects directly with the Grundfos GO app via Bluetooth.
Grundfos MAGNA3 D 32-100 circulatiepomp voor water. 1x230V, PN10. Met geïntegreerde frequentiegestuurde PM-motor en sensoren voor druk/temperatuur.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic heating;Kitchen;Living space;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,169 kW |
| Debiet | 110 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | g 2' |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.348,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4.051,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
