Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 50- 80 F 240 1x230V PN6/10
Rubix:A0107957
Fabrikant:97924477
EAN:5710626495559

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 50- 80 F 240 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 D 50-80 F 240 pomp voor efficiënte circulatie. Uitvoering voor 1x230V en PN6/10.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Debiet | 833,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.845,86 excl. BTW
/ stuk
€ 8.283,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
