Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 50-100 F 280 1x230V PN6/10
Rubix:A0107962
Fabrikant:97924478
EAN:5710626495566

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 50-100 F 280 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
MAGNA3 D 50-100 F (280) is een energiezuinige twin-head circulatiepomp van Grundfos voor verwarming en koeling. Met ingebouwde druk- en temperatuursensor en slimme regel- en communicatiefuncties.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,43 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | din flens; dn 50; pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.247,39 excl. BTW
/ stuk
€ 8.769,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
