Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 65-120 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107577
Fabrikant:99221380
EAN:5712608943522

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 65-120 F 340 1x230V PN6/10
Grundfos MAGNA1 D 65-120 F 340 is een hoogefficiënte natloper circulatiepomp met ECM-regeling. 1x230V en PN6/10, max. 12 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,774 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | dn 65, aansluiting din, pn6/10 (flens), inbouwlengte 340 mm |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.711,88 excl. BTW
/ stuk
€ 9.331,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
