Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 65-120 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107955
Fabrikant:97924493
EAN:5710626495719

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 65-120 F 340 1x230V PN6/10
Grundfos MAGNA3 D 65-120 F is een hoogwaardige HVAC-circulatiepomp met flens DN65 (PN6/10). 1x230 V en tot 12 m maximale opvoerhoogte voor betrouwbare verwarming en koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,78 kW |
| Debiet | 396,7 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | din-flens dn 65 (pn6/10) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.305,50 excl. BTW
/ stuk
€ 11.259,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
