Referenties
Grundfos:SP 46- 1B Rp3 4"3X380-415/50 1.10kW
Rubix:A0113195
Fabrikant:15A219C1
EAN:5700393587359

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46- 1B Rp3 4"3X380-415/50 1.10kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 46-1B Rp3 is een ondergedompelde boorputpomp voor schoon water. 1,1 kW, 3x380-415 V en nominaal 46 m³/h bij 5 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 5 m |
| Diameter overgang | 146 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) roestvast staal |
| Debiet | 766,7 l/min |
| Type vloeistof | schoon water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.201,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.663,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
