Referenties
Grundfos:SEV.80.80.92.A.Ex.2.51D
Rubix:A0114085
Fabrikant:96177711
EAN:5700830443576

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.80.92.A.Ex.2.51D
Grundfos SEV.80.80.92.A.Ex.2.51D dompelpomp voor vervuild afvalwater met SuperVortex-laufrad en Ex-bescherming. Max. 25 l/s en 37 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 9,2 kW |
| Afzuighoogte | 37 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (gietijzer) |
| Debiet | 1500 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ruw afvalwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 216 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.348,11 excl. BTW
/ stuk
€ 12.521,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
