Referenties
Grundfos:SP 11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW
Rubix:A0107248
Fabrikant:98699296
EAN:5712600110755

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-11 Rp2 boorputpomp voor schoon water. 2,2 kW MS4000 motor, 1x220-230 V en max. opvoerhoogte 50,8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-230 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 50,8 m |
| Diameter overgang | 577 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 183,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 34,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.826,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3.420,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
