Referenties
Grundfos:SP 11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW
Rubix:A0107236
Fabrikant:98699320
EAN:5712600111233


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 153,9 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-33 Rp2 dompelmotorpomp voor schoon water en drinkwater. Vermogen 7,5 kW, Rp2-aansluiting, 3x380-415 V (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 153,9 m |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 183,3 l/min |
| Type vloeistof | water (drinkwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 62,3 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.520,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7.889,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen