Referenties
Grundfos:MS6000 30kW 3x380... w.o. cable packed
Rubix:A0113230
Fabrikant:96649742
EAN:5700836717022

Productdetails : GRUNDFOS POMP MS6000 30kW 3x380... w.o. cable packed
The motor is a 3-phase motor of the canned type with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Grundfos MS6000-30.00 is een 6" onderwatermotor met 30 kW P2 voor 380-400-415 V netspanning (DOL). De motor is IP68 uitgevoerd en gekoeld door de verpompte vloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-400-415 V |
| Vermogen | 30 kW |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.306,79 excl. BTW
/ stuk
€ 6.421,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
