Referenties
Grundfos:SP 14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW
Rubix:A0107227
Fabrikant:98699337
EAN:5712600111578

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW
Grundfos SP 14-6 bronpomp voor schoon water. 1x230V, 1,5 kW, tot 14 m³/h en 25,3 m opvoerhoogte, met RVS (EN 1.4301).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 25,3 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 20,2 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.750,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.118,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
