Referenties
Grundfos:SP 14-23N Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW
Rubix:A0107207
Fabrikant:98699374
EAN:5712600112315

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14-23N Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW
Grundfos SP 14-23N is een roestvaststalen dompel-/onderwaterpomp voor schoon water. 5,5 kW motor, 3×380-415 V en Rp2 persaansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 5,5 kW |
| Afzuighoogte | 100,3 m |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4401 / aisi 316) – motor: rvs (din w.-nr. 1.4539 / aisi 904 l) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 60 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.115,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11.029,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
