Referenties
Grundfos:SP 14-15N Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW
Rubix:A0107216
Fabrikant:98699367
EAN:5712600112179

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14-15N Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW
Grundfos SP 14-15N dompelpomp voor schoon water, 4,0 kW met een debiet van 14 m³/h en een opvoerhoogte tot 65 m. Rp2-aansluiting, RVS uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 65 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4401 / aisi 316) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 38,1 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.511,40 excl. BTW
/ stuk
€ 6.668,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
