Referenties
Grundfos:SP 14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW
Rubix:A0107202
Fabrikant:98901321
EAN:5712603262512

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW
Grundfos SP 14-31 Rp2 dompelbronpomp in RVS voor schoon water. 7,5 kW motor (3x380-415 V, 50 Hz) met een nominale capaciteit van 14 m³/h en opvoerhoogte 135,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 135,5 m |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 69 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.855,69 excl. BTW
/ stuk
€ 8.295,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
