Referenties
Grundfos:SP 215-1
Rubix:A0113994
Fabrikant:18A01901
EAN:5700391170867

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 215- 1 Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW
Dompelpomp Grundfos SP 215-1 (18,5 kW) voor water. Debiet 215 m³/h en opvoerhoogte 23 m bij 380–415 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 18,5 kW |
| Afzuighoogte | 23 m |
| Diameter overgang | 241 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 3583,33 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Gewicht | 126 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.959,95 excl. BTW
/ stuk
€ 12.051,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
