Referenties
Grundfos:SQ 1- 80 1.15kW 200-240V 50/60Hz 50M
Rubix:A0113290
Fabrikant:96524429
EAN:5700396929897

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 1- 80 1.15kW 200-240V 50/60Hz 50M
De Grundfos SQ 1-80 is een onderdompelbare putpomp (96524429) voor het verpompen van water in putten. Met 1,15 kW en 200-240 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,15 kW |
| Afzuighoogte | 91 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide / roestvast staal (aisi 304) |
| Debiet | 16,7 l/min |
| Type vloeistof | water (helder/clean water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.087,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2.525,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
