Referenties
Grundfos:SP 215- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW
Rubix:A0113991
Fabrikant:18A219B2
EAN:5700392238825

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 215- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW
Grundfos SP 215-2AA submersible boorputpomp met Rp6-aansluiting en 30 kW motor. Voor schoon water tot 40 °C en 32 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 30 kW |
| Afzuighoogte | 32 m |
| Diameter overgang | 241 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 3583,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 131 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.728,27 excl. BTW
/ stuk
€ 14.191,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
