Referenties
Grundfos:SP 3A-29NE 2.2KW 3X400V 50Hz RP11/4"
Rubix:A0107168
Fabrikant:10221929
EAN:5700390315788

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-29NE 2.2KW 3X400V 50Hz RP11/4"
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-29NE is een meertraps dompelpomp in roestvast staal voor het verpompen van (chemisch) verontreinigd grondwater. Vermogen 2,2 kW en 3x400 V; aansluiting Rp 1 1/4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 135 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs (aisi 316 / din 1.4401) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | chemisch verontreinigd/vervuild grondwater (water met verontreinigingen) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 30,8 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.681,29 excl. BTW
/ stuk
€ 4.454,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
