Referenties
Grundfos:SP 3A-12NE 0.75KW 3X400V 50Hz
Rubix:A0107188
Fabrikant:10221912
EAN:5700390315603


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 380-400-415 v V |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Afzuighoogte | 56 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-12NE 0.75KW 3X400V 50Hz
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-12 NE is een roestvrijstalen onderwaterpomp voor chemisch verontreinigd grondwater. 0,75 kW, 3x400 V, 56 m en 3 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-400-415 v V |
| Vermogen | 0,75 kW |
| Afzuighoogte | 56 m |
| Diameter overgang | 105 mm |
| Materiaal | stainless steel (en 1.4401 / aisi 316) behuizing & waaier; motor: en 1.4539 / aisi 904l; afdichting (glrd): sic/sic |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | chemisch verontreinigd grondwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.095,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3.746,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen