Referenties
Grundfos:SP 3A-29 2.2KW 1X220V 50Hz RP11/4"
Rubix:A0107171
Fabrikant:10002B29
EAN:5700391124587

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-29 2.2KW 1X220V 50Hz RP11/4"
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-29 is een 4-inch roestvrijstalen dompelpomp voor schoon water uit boorputten. 2,2 kW motor, 1x230 V en een nominale opvoerhoogte van 129 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-230 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 129 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | roestvast staal (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | schoon water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 29,1 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.301,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.784,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
