Referenties
Grundfos:SP 77- 1 Rp5 6"3X380-415/50 5.5kW
Rubix:A0113942
Fabrikant:16A01901
EAN:5700391158407

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 77- 1 Rp5 6"3X380-415/50 5.5kW
De Grundfos SP 77-1 is een RVS duikbronpomp voor (schoon) water. Met 5,5 kW vermogen, 12 m opvoerhoogte en max. 40°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 5,5 kW |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Diameter overgang | 152,4 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 1283,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 59,6 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.440,92 excl. BTW
/ stuk
€ 7.793,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
