Referenties
Grundfos:SPE46- 2 Rp4 6" 4.0kW 3000rpm
Rubix:A0113131
Fabrikant:99890602
EAN:5713835786821

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE46- 2 Rp4 6" 4.0kW 3000rpm
Grundfos SPE46-2 onderwaterpomp voor schoon (drink)water. 4,0 kW, 3000 rpm; nominale opvoerhoogte 20 m en debiet 46 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Diameter overgang | 152,4 mm |
| Materiaal | roestvast staal (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 766,7 l/min |
| Type vloeistof | schoon water / drinkwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.037,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7.305,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
