Referenties
Grundfos:SPE46-11 Rp4 6" 18.5kW 3000rpm
Rubix:A0113122
Fabrikant:99890606
EAN:5713835786906

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE46-11 Rp4 6" 18.5kW 3000rpm
Grundfos SPE 46-11 onderwaterbronpomp voor zand-/slibhoudend water. 18,5 kW motor en Rp4 aansluiting voor hoge opvoerhoogte tot 162,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Vermogen | 18,5 kW |
| Afzuighoogte | 162,1 m |
| Diameter overgang | 155 mm |
| Materiaal | rvs 304 (1.4301) |
| Debiet | 996,7 l/min |
| Type vloeistof | water met zand/slib (zandhoudend) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 81,4 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.333,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13.713,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
