Referenties
Grundfos:SPE95- 2 Rp5 6" 11kW 3000rpm
Rubix:A0113090
Fabrikant:99890640
EAN:5713835787767

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE95- 2 Rp5 6" 11kW 3000rpm
Grundfos SPE 95-2 onderwaterpomp met 11 kW PM-motor voor schoon bronwater. 95 m³/h bij 28 m opvoerhoogte, RVS 304 en -15..60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 440 V |
| Vermogen | 11 kW |
| Afzuighoogte | 28 m |
| Diameter overgang | 125 mm |
| Materiaal | rvs 304 (en 1.4301) |
| Debiet | 1583,3 l/min |
| Type vloeistof | schoon, dunvloeibaar en niet-agressief water zonder vaste deeltjes of vezels |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 76 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.734,86 excl. BTW
/ stuk
€ 12.989,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
