Referenties
Grundfos:SQ 3- 80 1.68kW 200-240V 50/60Hz 50M
Rubix:A0113262
Fabrikant:96524446
EAN:5700396930077

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 3- 80 1.68kW 200-240V 50/60Hz 50M
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,68 kW |
| Afzuighoogte | 50 m |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.373,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2.872,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
