Referenties
Grundfos:SQ 5- 35 1.15kW 1x200-240V 15m
Rubix:A0113270
Fabrikant:96524441
EAN:5700396930022

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 5- 35 1.15kW 1x200-240V 15m mod. BB
Submersible pumps with variable speed motor
Grundfos SQ 5-35 (mod. BB) is een dompelbronpomp voor watertransport. 1,15 kW motor, 1x200-240 V en 15 m kabel met max. opvoerhoogte 36 m.
Toepassingen
Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x200-240v V |
| Vermogen | 1,15 kW |
| Afzuighoogte | 36 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide en roestvast staal (din w.-nr. 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 83,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.597,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.933,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
