Referenties
Grundfos:96075897
Rubix:A0114664
Fabrikant:96075897
EAN:5700394850698

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.09.2.50B 3x400Y KABEL L=10M
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400/415 V |
| Vermogen | 1,3 kW |
| Afzuighoogte | 14,4 m |
| Diameter overgang | 216 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type vloeistof | afvalwater |
| Gewicht | 42,1 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.525,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.845,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
