Referenties
Grundfos:SQE 1- 65 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Rubix:A0113884
Fabrikant:96510142
EAN:5700396502281

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQE 1- 65 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Grundfos SQE 1-65 dompelpomp (96510142) voor huishoudelijke watertoevoer en irrigatie. 0,70 kW, 1x200-240 V en tot 72 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 0,7 kW |
| Afzuighoogte | 72 m |
| Diameter overgang | 74 mm |
| Materiaal | polyamide / roestvast staal (aisi 304) |
| Debiet | 16,7 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.481,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.792,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
