Referenties
Grundfos:SL1.80.100.30.EX.4.50D
Rubix:A0109298
Fabrikant:98626609
EAN:5711498475991

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.80.100.30.EX.4.50D
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 3,7 kW |
| Afzuighoogte | 12,8 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 2736 l/min |
| Type vloeistof | riool-/afvalwater (domestic/municipal/industrial sewage & wastewater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 132 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.310,80 excl. BTW
/ stuk
€ 6.426,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
