Referenties
Grundfos:SP 46- 2BB Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW
Rubix:A0113192
Fabrikant:15A219D2
EAN:5700393587373

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46- 2BB Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 46-2BB dompelpomp voor schoon water (borehole). Voorzien van RVS uitvoering en 2,2 kW motor, geschikt tot 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Diameter overgang | 146 mm |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 766,7 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon water / grondwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 26 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.534,89 excl. BTW
/ stuk
€ 3.067,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
