Referenties
Grundfos:SQE 2- 70 1.15kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Rubix:A0113249
Fabrikant:96510152
EAN:5700396502502

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQE 2- 70 1.15kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Submersible pumps with variable speed motor
Grundfos SQE 2-70 bronpomp voor schoon water. 1,15 kW, 1x200-240 V en 1,5 m kabel voor betrouwbare levering van grondwater.
Toepassingen
Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x200-240 V |
| Vermogen | 1,15 kW |
| Afzuighoogte | 71 m |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.549,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.874,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
